調光シーリング6畳
どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。
- 仕様
- チャンネル切替:2ch
- 質量(kg)
- 1
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 434×128
- 全光束(Lm)
- 3200
- 定格ランプ電力(W)
- 27
- 色温度(K)
- 6500(昼光色)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 118.5
- 光源寿命
- 40000時間
- タイマー
- スリープタイマー:30分、60分
- 調光方式
- 5段階(常夜灯3段階)
- 適用畳数
- ~6畳
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ

























