超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース

超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース - WUBEN(ウーベン)

WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。
頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。
シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。

材質
ナイロン
寸法(mm)
75×75×30
質量(g)
30
ポケット数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484127G5-Case
¥1,363
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする