充電式ともるーんミニセンサーライト

充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ充電式ともるーんミニセンサーライト - ムサシ

人を感知して自動で点灯するセンサーモードだけでなく、ライトを点けたまま使える常時点灯モードも搭載。

内容量
1個
注意
※取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
※屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。
※LED球を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
※本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。故障や破損の原因になります。
※使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
※熱器具の近くで使用しないでください。故障や破損の原因になります。
※センサーは周囲の明るさと温度変化を探知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。風などで揺れる植物やカーテン、大猫等の小動物の近く、エアコン等の送風を受ける所、大理石など光の反射を強く受ける所、強い振動を受ける所、ガラスや壁ごしの所、電波器具の近く。
※本機の下に貴重品等を置かないでください。
※周囲温度が10℃~40℃の範囲で充電してください。
※直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3か月に一度は充電してください。
※急速充電対応のUSB充電器では充電できないおそれがあります。(USB PDなど)
※本機には充電池が内蔵されています。各自治体により処理が異なります。指示に従い廃棄してください。特に指示がない場合は電池の回収日にお出しください。
※充電後は、必ずシリコンカバーをしっかりと閉じて、ほこりが入らないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07664610ASC-850WH
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする