G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127

G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127
G5-Case 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン) 82484127

超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82484127
品番
G5-Case
参考基準価格(税別)¥1,363販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。
頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。
シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。

材質
ナイロン
寸法(mm)
75×75×30
質量(g)
30
ポケット数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする