ダウンライト

ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
11/12/14VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
10.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
演色性(Ra)
Ra92
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
光束(Lm)
質量(kg)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484520AD58261Φ85枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43500980
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484529AD58196Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.75000980
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484739AD58132Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.550001035
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484757AD58255Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.43000925
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484861AD58332Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.42700910
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484906AD58206Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.75000980
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485001AD58336Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.450001010
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485019AD58257Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.44000985
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485071AD58329Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43500930
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485308AD58258Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.45000975
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485335AD58331Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.45000915
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485360AD58197Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.72700960
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485378AD58328Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43000870
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485405AD58335Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.440001020
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485439AD58123Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.52700835
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485561AD58205Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.74000990
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485710AD58340Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.44000925
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486035AD58134Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.53000885
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486130AD58126Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.54000940
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486455AD58253Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.45000965
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486550AD58330Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.44000925
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486586AD58327Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.42700825
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486945AD58199Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.735001080
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486979AD58136Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.54000940
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487049AD58339Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43500930
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487119AD58334Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.435001025
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487189AD58192Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.72700880
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487329AD58193Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.73000930
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487347AD58252Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.44000975
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487591AD58333Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.43000960
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487776AD58337Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.42700825
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488038AD58137Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.55000930
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488205AD58254Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.42700880
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488221AD58127Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.55000930
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488257AD58262Φ85枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.44000975
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488309AD58131Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.540001040
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488345AD58194Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.73500990
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488370AD58200Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.740001080
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488485AD58128Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.52700930
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488695AD58263Φ85枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.45000965
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488835AD58338Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43000870
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489045AD58250Φ85枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43000915
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489088AD58259Φ85枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.42700870
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489246AD58260Φ85枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.43000915
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489596AD58130Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.535001045
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489648AD58129Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.53000980
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
82489675AD58198Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.730001015
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489700AD58135Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.53500940
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489867AD58124Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.53000885
¥13,500
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489928AD58341Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.45000915
¥16,500
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする