ブラケット

ブラケット - コイズミ照明ブラケット - コイズミ照明ブラケット - コイズミ照明ブラケット - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
高演色LED R+
11VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:シリコーン・乳白色
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
80
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485649AB58247□803500555
¥12,000
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485667AB58245Φ1003500540
¥12,000
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487146AB58244Φ1002700490
¥12,000
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82490120AB58246□802700510
¥12,000
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする