サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
□80
□80
Φ100
色温度(K)
2700
3500
2700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82490120
品番
AB58246
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
LED交換不可
非調光
高演色LED R+
11VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可
幅(mm)
□80
色温度(K)
2700
光束(Lm)
510
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:シリコーン・乳白色
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
80
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93