コイズミ照明
防雨型ブラケット
40W相当、自動点滅器付、ON-OFFタイプ
非調光、LED交換不可
全灯→消灯
防雨型
材質
本体:プラスチック、グローブ:アクリル
幅(mm)
□110
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.1
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100)
エネルギー消費効率(Lm/W)
39
光束(Lm)
160(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
94
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82487207
AU58080
本体:グレー色、グローブ:乳白色
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487785
AU58081
本体:ファインホワイト、グローブ:乳白色
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489885
AU58079
本体:ブラック、グローブ:乳白色
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください