AU58079 防雨型ブラケット コイズミ照明 82489885

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:ブラック、グローブ:乳白色
内容量1台注文コード82489885品番AU58079
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

40W相当、自動点滅器付、ON-OFFタイプ
非調光、LED交換不可
全灯→消灯
防雨型

色
本体:ブラック、グローブ:乳白色
材質
本体:プラスチック、グローブ:アクリル
幅(mm)
□110
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.1
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100)
エネルギー消費効率(Lm/W)
39
光束(Lm)
160(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
94
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする