曜日別特売

スタンド本体

スタンド本体 - コイズミ照明

25W相当
非調光、LED交換不可
防雨型、ねじ込み式、コネクター付

付属品
キャプタイヤケーブル5.3m
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
幅(mm)
□120
質量(kg)
1.6
色
本体:ブラック塗装、グローブ:乳白色消し
高さ(mm)
157
消費電力(W)
1.2※ソーラーユニット接続時の値です
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光束(Lm)
85(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※風の強い場所での使用禁止
※別売ソーラーユニット(AE58014E)が必要です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82489106AU93664
¥32,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする