サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
スタンド本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82489106
品番
AU93664
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
25W相当
非調光、LED交換不可
防雨型、ねじ込み式、コネクター付
付属品
キャプタイヤケーブル5.3m
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
幅(mm)
□120
質量(kg)
1.6
色
本体:ブラック塗装、グローブ:乳白色消し
高さ(mm)
157
消費電力(W)
1.2※ソーラーユニット接続時の値です
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光束(Lm)
85(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器併用不可
※風の強い場所での使用禁止
※別売ソーラーユニット(AE58014E)が必要です