コイズミ照明
ペンダント
40W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
5(100V)
幅(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484888
AP58005
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
3500
127.1
445(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月16日
82485895
AP58003
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
2700
114.2
400(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489517
AP58007
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
2700
100
350(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484696
AP58009
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
3500
111.4
390(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください