サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
光束(Lm)
390(光束維持時間:40000時間)
注文コード
82484696
品番
AP58009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
40W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
色
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.4
光束(Lm)
390(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
5(100V)
幅(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可