ペンダント
25W相当、非調光、LED交換可能
高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
- 材質
- 本体:鋼、セード:ガラス
- 全長(mm)
- 1300~550
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- 本体:金色メッキヘアラインマット、セード:スモーク
- 高さ(mm)
- 282
- 消費電力(W)
- 2.1
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 対応
- 別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
- ランプ
- LEDフィラメント電球2.0W(E26)
- コード
- キャプタイヤコードΦ6
- 色温度(K)
- 2700
- 消費電力(VA)
- 4(100V)
- 幅(Φmm)
- 170
- ランプ寿命
- 20000時間
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 80.9
- 光束(Lm)
- 170
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※手作り品のためガラス・色味には個体差があります※調光器併用不可
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ



























