曜日別特売
AP57994 ペンダント コイズミ照明 82488851

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82488851
品番
AP57994
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

25W相当、非調光、LED交換可能
高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式

材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~550
質量(kg)
0.9
色
本体:金色メッキヘアラインマット、セード:スモーク
高さ(mm)
282
消費電力(W)
2.1
平均演色評価数(Ra)
83
対応
別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W(E26)
コード
キャプタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
4(100V)
幅(Φmm)
170
ランプ寿命
20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
光束(Lm)
170
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※手作り品のためガラス・色味には個体差があります
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする