ペンダント

ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明

60W相当、非調光、LED交換可能
高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式

材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~550
質量(kg)
0.9
色
本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色
高さ(mm)
282
消費電力(W)
4.4
平均演色評価数(Ra)
80
対応
別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
ランプ
LED電球40型相当(E26)
コード
キャプタイヤコードΦ6
消費電力(VA)
9(100V)
幅(Φmm)
170
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.1
光束(Lm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※手作り品のためガラスには個体差があります
※調光器併用不可
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485825AP579973500温白色
¥26,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485920AP579962700電球色
¥26,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする