サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色
温白色
電球色
色温度(K)
2700
3500
2700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82485920
品番
AP57996
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
60W相当、非調光、LED交換可能
高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
色温度(K)
2700
光色
電球色
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~550
質量(kg)
0.9
色
本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色
高さ(mm)
282
消費電力(W)
4.4
平均演色評価数(Ra)
80
対応
別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
ランプ
LED電球40型相当(E26)
コード
キャプタイヤコードΦ6
消費電力(VA)
9(100V)
幅(Φmm)
170
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.1
光束(Lm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※手作り品のためガラスには個体差があります
※調光器併用不可