ペンダント
LED交換不可
位相調光
フランジ
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売
傾斜天井使用不可
- その他
- 【光束維持】40,000時間
- 幅(mm)
- Φ140
- 全長(mm)
- 1300~600
- 材質/仕上
- セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン
- 質量(kg)
- 0.6
- 高さ(mm)
- 164
- 消費電力(W)
- 7.2
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700
- 光束(Lm)
- 455
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色性(Ra)
- Ra93
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ










