曜日別特売
AP57958 ペンダント コイズミ照明 82485168

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82485168
品番
AP57958
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

LED交換不可
位相調光
フランジ
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ140
全長(mm)
1300~600
材質/仕上
セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
164
消費電力(W)
7.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする