スポットライト

スポットライト - コイズミ照明スポットライト - コイズミ照明スポットライト - コイズミ照明スポットライト - コイズミ照明スポットライト - コイズミ照明スポットライト - コイズミ照明

100W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、拡散
直・壁取付

材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
色温度(K)
色
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486620AS58045本体:ファインホワイト3500106.4660(光束維持時間:40000時間)温白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486699AS58058本体:ブラック500092.7575(光束維持時間:40000時間)昼白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487889AS58056本体:ブラック270085.4530(光束維持時間:40000時間)電球色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488607AS58057本体:ブラック350090.3560(光束維持時間:40000時間)温白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489036AS58044本体:ファインホワイト2700100620(光束維持時間:40000時間)電球色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489350AS58046本体:ファインホワイト5000108670(光束維持時間:40000時間)昼白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする