サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3500
5000
2700
光色
昼白色
温白色
昼白色
電球色
色
本体:ファインホワイト
本体:ファインホワイト
本体:ブラック
光束(Lm)
670(光束維持時間:40000時間)
660(光束維持時間:40000時間)
575(光束維持時間:40000時間)
530(光束維持時間:40000時間)
560(光束維持時間:40000時間)
620(光束維持時間:40000時間)
670(光束維持時間:40000時間)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82489350
品番
AS58046
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
100W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、拡散
直・壁取付
色
本体:ファインホワイト
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
光束(Lm)
670(光束維持時間:40000時間)
光色
昼白色
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可