コイズミ照明
スポットライト
60W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、拡散
直・壁取付
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
7(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
色
本体:ファインホワイト
本体:ブラック
光色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
86.8
92.1
94.7
102.6
110.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484590
AS58064
本体:ブラック
5000
94.7
360(光束維持時間:40000時間)
昼白色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484748
AS58062
本体:ブラック
2700
86.8
330(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485658
AS58063
本体:ブラック
3500
92.1
350(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487828
AS58051
本体:ファインホワイト
3500
110.5
420(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487880
AS58052
本体:ファインホワイト
5000
110.5
420(光束維持時間:40000時間)
昼白色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82490156
AS58050
本体:ファインホワイト
2700
102.6
390(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください