AS58051 スポットライト コイズミ照明 82487828

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
色本体:ファインホワイト
光束(Lm)420(光束維持時間:40000時間)
内容量1台注文コード82487828品番AS58051
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

60W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、拡散
直・壁取付

色
本体:ファインホワイト
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.5
光束(Lm)
420(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
7(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする