コイズミ照明
スポットライト
100W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、拡散
プラグ専用、直・壁取付
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
色
本体:ファインホワイト
本体:ブラック
光色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
85.4
90.3
92.7
100
106.4
108
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484949
AS58041
本体:ファインホワイト
2700
100
620(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486961
AS58053
本体:ブラック
2700
85.4
530(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488397
AS58042
本体:ファインホワイト
3500
106.4
660(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489149
AS58054
本体:ブラック
3500
90.3
560(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489876
AS58043
本体:ファインホワイト
5000
108
670(光束維持時間:40000時間)
昼白色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82490041
AS58055
本体:ブラック
5000
92.7
575(光束維持時間:40000時間)
昼白色
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください