サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
スポットライト
AS58054
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
2700
3500
5000
色
本体:ブラック
本体:ファインホワイト
本体:ブラック
光色
温白色
昼白色
温白色
電球色
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82489149
品番
AS58054
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
100W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、拡散
プラグ専用、直・壁取付
色
本体:ブラック
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.3
光束(Lm)
560(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可