日動工業
100V専用昇圧トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82501959
品番
M-E20N
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。
電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。
電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
仕様
屋内用・連続定格
寸法(mm)
200×233×157
質量(kg)
8.8
タイプ
単巻トランス
出力電圧(V)
115/125
容量(kVA)
2
入力電圧(V)
AC100
電線長さ(m)
1.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-芯数
VCT2.0mm2×3芯
保護機能
サーキットブレーカー(20A)
出力コンセント
115V(15%)×2、125V(25%)×2
注意
※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。
※電圧を100V一定に保つものではありません。
※15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。