※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GXスリム漏電ブレーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
20
20
15
定格感度電流(mA)
F15
F15
F30
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82502580
品番
GX51A2P20AF15
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
F15
付属品
取付金具
極数
2P
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉
定格遮断容量(kA)
5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)
過電流引きはずし方式
熱動一電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50