ENDO(遠藤照明)
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82507218
品番
FAD781NA
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
2438
幅(mm)
76
質量(kg)
1.5
シリーズ
LEDZ SD serise
消費電力(W)
52.6
定格電圧(V)
AC100~242
品種
一般タイプ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.1
LED寿命(時間)
40000
入数
1台
明るさ(Lm)
10000
調光方式
無線調光(無線モジュール内蔵)
定格光束(Lm)
10000
調光率(%)
5~100
器具相当
FLR110W×2器具相当
演色性(Ra)
82
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません