ベースダウンライト M形 FHTクラス

ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形 FHTクラス - ODELIC(オーデリック)

店舗・施設のスタンダード
FHTクラスのベースダウンライトを刷新
バリエーションが豊富でリニューアルに最適。
店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。

仕様
【調光器】不可【断熱施工】不可
材質
アルミ
幅(mm)
Φ114
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
型
浅型
定格電圧(V)
AC100~242
深さ(mm)
88
定格消費電力(W)
16.1
対応
傾斜天井/55°
LED寿命(時間)
500000
入数
1台
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
配光タイプ
拡散89°、未対応
器具相当
FHT32Wクラス
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507200XD457151R5000昼白色1131820
¥15,300
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82507209XD457149R3500温白色110.11773
¥15,300
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする