曜日別特売
XD457151R ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック) 82507200

XD457151R ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック) 82507200
XD457151R ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック) 82507200
XD457151R ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック) 82507200

ベースダウンライト M形 FHTクラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
内容量1台注文コード82507200品番XD457151R
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

店舗・施設のスタンダード
FHTクラスのベースダウンライトを刷新
バリエーションが豊富でリニューアルに最適。
店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。

色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113
定格光束(Lm)
1820
仕様
【調光器】不可【断熱施工】不可
材質
アルミ
幅(mm)
Φ114
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
型
浅型
定格電圧(V)
AC100~242
深さ(mm)
88
定格消費電力(W)
16.1
対応
傾斜天井/55°
LED寿命(時間)
500000
入数
1台
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
配光タイプ
拡散89°、未対応
器具相当
FHT32Wクラス
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする