曜日別特売

ポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル

ポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチ マグネットケーブル - アイリスオーヤマ

【マグネット式ケーブル】【スタンド一体型】【カバー付き】
ビジネスシーンに大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。
マグネット式ケーブルを採用。磁力でまとまり、持ち運び時も絡まりにくくコンパクトに収納できます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
USB Type-Cケーブル1本で画面拡張でき、作業効率を高めます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

付属品
USBケーブル、フェルトカバー、取扱説明書
質量(g)
(本体+カバー)1025
本体寸法(mm)
358×13×224
本体質量(g)
750
サイズ(inch)
15.6
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体+カバー)380×24×250
最大消費電力(W)
15
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
取付穴径(Φmm)
マウント取付用穴:75
応答速度
25ms
入力端子
USB Type-C×2、HDMI×1
視野角(左右:上下)
170°/170°
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
1W+1W
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
20~85
色(本体)
ブラック
出力端子
AUDIO OUT×1
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510551DP-GF166S-B
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする