【マグネット式ケーブル】【スタンド一体型】【カバー付き】
ビジネスシーンに大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。
マグネット式ケーブルを採用。磁力でまとまり、持ち運び時も絡まりにくくコンパクトに収納できます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
USB Type-Cケーブル1本で画面拡張でき、作業効率を高めます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。