エレコム
配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅30mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511348
品番
LD-GA1207MA
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール(テープ付き)。
用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
設置に便利なテープ付きです。
ジョイントパーツ(LD-GAM27MA)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAM27MA
色
ベージュ
長さ(m)
1
内寸幅(mm)
12
高さ内寸(mm)
5
適合ケーブル
Φ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条
外寸法・幅(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
8
再生材使用率(%)
5
再生材使用
使用