曜日別特売

樹脂管

樹脂管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

コネクター継手用保温材(エルボ用)

材質
架橋ポリエチレンフォーム
寸法X(mm)
93
寸法Z(mm)
36
寸法Y(mm)
188
熱伝導率(W/mk)
~0.043
適合コネクタ
NCE25J
保温材厚(mm)
10
内容量
1個
注意
※HNCE20N、HNCE25Nには仮止めテープが付属しておりません。
※保温材本体に仮留め用両面テープがついています。施工の際はそのテープで仮留めしてください。
※ロングタイプは結束バンド(別売)にて仮留めしてください。
※小口径側分岐に隙間が発生する場合は、結束バンドまたはビニールテープ(別売)で固定してください。
※パイプ接続後、パイプ保温材をコネクター接続口に戻してから、継手用保温材にセットして下さい。
※継手用保温材を取り付けて、ビニールテープにて継手保温材、パイプ保温材を固定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507726HNCE25
¥1,830
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする