BRIDGESTONE(ブリヂストン)
樹脂管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82507726
品番
HNCE25
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コネクター継手用保温材(エルボ用)
材質
架橋ポリエチレンフォーム
寸法X(mm)
93
寸法Z(mm)
36
寸法Y(mm)
188
熱伝導率(W/mk)
~0.043
適合コネクタ
NCE25J
保温材厚(mm)
10
注意
※HNCE20N、HNCE25Nには仮止めテープが付属しておりません。
※保温材本体に仮留め用両面テープがついています。施工の際はそのテープで仮留めしてください。
※ロングタイプは結束バンド(別売)にて仮留めしてください。
※小口径側分岐に隙間が発生する場合は、結束バンドまたはビニールテープ(別売)で固定してください。
※パイプ接続後、パイプ保温材をコネクター接続口に戻してから、継手用保温材にセットして下さい。
※継手用保温材を取り付けて、ビニールテープにて継手保温材、パイプ保温材を固定してください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類