KMCT
高強度銅合金コイル管
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
材質
C1862T
長さ(m)
10
調質
O
内容量
1本
注意
※設計圧力はあくまで参考値となり保証値ではございませんので、取り扱いには十分ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
サイズ(Φmm)
設計圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82507647
-
1
12.7
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82507656
-
0.8
9.52
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82507665
-
0.8
6.35
13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類