KMCT
高強度銅合金コイル管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
設計圧力・肉厚
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
設計圧力(MPa)
8
肉厚(mm)
0.8
注文コード
82507656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
肉厚(mm)
0.8
サイズ(Φmm)
9.52
設計圧力(MPa)
8
材質
C1862T
長さ(m)
10
調質
O
注意
※設計圧力はあくまで参考値となり保証値ではございませんので、取り扱いには十分ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類