曜日別特売

12.3型ワイドディスプレイ

12.3型ワイドディスプレイ - クラリオン (Clarion)12.3型ワイドディスプレイ - クラリオン (Clarion)12.3型ワイドディスプレイ - クラリオン (Clarion)12.3型ワイドディスプレイ - クラリオン (Clarion)12.3型ワイドディスプレイ - クラリオン (Clarion)

従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。
拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。
取付けには別売の専用ブラケットが必要です。
・オンダッシュブラケット:「CL5W」
・ハイマウントディスプレイ取付キット
LAA-067-130(汎用)
LAA-068-130(三菱ふそう大型車)
LAA-069-130(三菱ふそう中型車)

付属品
リモコン、コントロールボックス、ケーブル
質量(g)
約1200
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源
DC12V/24V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
333.6×143.6×37.8
消費電流(A)
約1.4(DC24V)
画素数
1920(W)×720(H)
内容量
1個
注意
※道路運送車両の保安基準第44条の2【後退時車両直後確認装置】義務化対象車両へメーカー装置型式取得システムを取り付ける場合は、型式ごとの構成品・カメラモニタリスト・取り付けに関するご注意をよくご確認の上、必ず法規を遵守した取り付けを行ってください。
※正しく取り付けされていないと、保安基準に適合しないおそれがあります。
※装置形式指定を取得したクラリオンのシステムについてはクラリオンのホームページにてご確認ください。
※大型車、中型車向けの製品となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513107CJ-12000A
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする