曜日別特売
CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107

CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107
CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107
CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107
CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107
CJ-12000A 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion) 82513107

12.3型ワイドディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513107
品番
CJ-12000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。
拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。
取付けには別売の専用ブラケットが必要です。
・オンダッシュブラケット:「CL5W」
・ハイマウントディスプレイ取付キット
LAA-067-130(汎用)
LAA-068-130(三菱ふそう大型車)
LAA-069-130(三菱ふそう中型車)

付属品
リモコン、コントロールボックス、ケーブル
質量(g)
約1200
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源
DC12V/24V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
333.6×143.6×37.8
消費電流(A)
約1.4(DC24V)
画素数
1920(W)×720(H)
注意
※道路運送車両の保安基準第44条の2【後退時車両直後確認装置】義務化対象車両へメーカー装置型式取得システムを取り付ける場合は、型式ごとの構成品・カメラモニタリスト・取り付けに関するご注意をよくご確認の上、必ず法規を遵守した取り付けを行ってください。
※正しく取り付けされていないと、保安基準に適合しないおそれがあります。
※装置形式指定を取得したクラリオンのシステムについてはクラリオンのホームページにてご確認ください。
※大型車、中型車向けの製品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする