曜日別特売

2ローター式 真空ポンプ

2ローター式 真空ポンプ - デンゲン

R-1234yf対応!
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。
2段式の高速回転式です。

用途
バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用
仕様
(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)
寸法(mm)
高さ230×巾115×奥行280
質量(kg)
8.5
口径(Φ)
(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNF
モーター
1/2HP
交流入力(50/60Hz)
100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)
到達真空度(Pa)
2.0/15ミクロン(最大)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511601CS-7057WYF
¥120,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする