真空ポンプ(シングルステージ)

真空ポンプ(シングルステージ) - AITCOOL真空ポンプ(シングルステージ) - AITCOOL真空ポンプ(シングルステージ) - AITCOOL

カーエアコン~家庭用まで対応 持ち運びも便利な軽量小型モデル

用途
密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに
仕様
オイル封入量:240mL
質量(kg)
4
出力
モーター:1/4HP
口径(Φ)
吸気:1/4”SAE
方式
ローター:シングルステージ
排気速度
1.8CFM、51L/min(50Hz) 2.0CFM、57L/min(60Hz)
到達真空度
150Microns
製品サイズ(mm)
W240×D93×H200
内容量
1台
取扱説明書:(1.77MB) (1.77MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02987858VP115N
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする