LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。
12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。
5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。
電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。
30分・60分のおやすみタイマー付きです。
LED5年保証対象商品です。
- 付属品
- 専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
- 色
- 調色:5段階
- 質量(g)
- 830
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 400×79
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 38
- 全光束(Lm)
- 5100
- 型番
- 要確認
- 定格寿命(時間)
- 40000
- リモコン
- 付属
- 光色
- 電球色~昼光色
- 演色指数(Ra)
- 80
- 適用畳数
- 12畳
- 調光機能
- 5段階
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.83MB)
注意
※屋内専用です。屋外では使用しないでください。※ LED光源は交換できません。
※ 取り付け可能な配線器具をご確認のうえ使用してください。
※ リモコン用乾電池はテスト用です。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ















