LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。
6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。
5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。
30分・60分のおやすみタイマー付きです。
LED5年保証対象商品です。
- 付属品
- 専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
- 質量(g)
- 703
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- Φ400×H79
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 23
- 全光束(Lm)
- 3300
- 型番
- 要確認
- 定格寿命(時間)
- 40000
- リモコン
- 付属
- 光色
- 昼光色
- 演色指数(Ra)
- 80
- 適用畳数
- 6畳
- 調光機能
- 5段階
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.78MB)
注意
※屋内専用です。屋外では使用しないでください。※ LED光源は交換できません。
※ 取り付け可能な配線器具をご確認のうえ使用してください。
※ リモコン用乾電池はテスト用です。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ














