曜日別特売

LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付

LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 - オーム電機

直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。
6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。
5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。
電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。
30分・60分のおやすみタイマー付きです。
LED5年保証対象商品です。

付属品
専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
色
調色:5段階
質量(g)
703
周波数(Hz)
50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×79
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3300
型番
要確認
定格寿命(時間)
40000
リモコン
付属
光色
電球色~昼光色
演色指数(Ra)
80
適用畳数
6畳
調光機能
5段階
内容量
1個
取扱説明書:(3.83MB)
注意
※屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※ LED光源は交換できません。
※ 取り付け可能な配線器具をご確認のうえ使用してください。
※ リモコン用乾電池はテスト用です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82512276LE-YH24T6Y-W40
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする