曜日別特売

mazume PUシートカバーmazumeロゴ

mazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルーmazume PUシートカバーmazumeロゴ - オレンジブルー

【雨の日や、ウェーディング時の場所移動の際に!】シンプルなデザイン、セット方法は簡単!ウェーダーを履いたまま車に乗ってポイント間を移動する際や、レインスーツを着て運転をしなければいけないとき、シートが濡れるのを防いでくれるカバーです。セット方法は簡単で、シートを収納バッグから取り出し、シートとバッグの間にヘッドレストを入れ、シートの後ろで2カ所に付いているベルトをバックルで留めればOK!収納バッグはシートカバーとして使用の際、後部座席のポケットになります。助手席に人を乗せることも考え、車の中に2個入れておくのがオススメ!収納後のサイズはとってもコンパクト!縦13.5cmx横28.5cmx厚み3.5cm。広げた時のサイズは幅66cm、縦(一番長い部分)125cm、取付用のベルト長さ:30cm(ゴムなので伸ばすと+6cm)

色
ブラック
寸法(cm)
【展開時】66×125(一番長い部分) / 【取付用ベルト】30cm(ゴムなので伸ばすと+6)
収納時寸法(cm)
13.5×28.5×3.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515469MZAS-657
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする