MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469

MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469
MZAS-657 mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー 82515469

mazume PUシートカバーmazumeロゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82515469
品番
MZAS-657
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

【雨の日や、ウェーディング時の場所移動の際に!】シンプルなデザイン、セット方法は簡単!ウェーダーを履いたまま車に乗ってポイント間を移動する際や、レインスーツを着て運転をしなければいけないとき、シートが濡れるのを防いでくれるカバーです。セット方法は簡単で、シートを収納バッグから取り出し、シートとバッグの間にヘッドレストを入れ、シートの後ろで2カ所に付いているベルトをバックルで留めればOK!収納バッグはシートカバーとして使用の際、後部座席のポケットになります。助手席に人を乗せることも考え、車の中に2個入れておくのがオススメ!収納後のサイズはとってもコンパクト!縦13.5cmx横28.5cmx厚み3.5cm。広げた時のサイズは幅66cm、縦(一番長い部分)125cm、取付用のベルト長さ:30cm(ゴムなので伸ばすと+6cm)

色
ブラック
寸法(cm)
【展開時】66×125(一番長い部分) / 【取付用ベルト】30cm(ゴムなので伸ばすと+6)
収納時寸法(cm)
13.5×28.5×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする