おりこうなLight 【PINK&BLACK】
蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。
先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。
後端が平らなので、自立させて使用できます。
マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向に装着できる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
- 用途
- 工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
- 付属品
- マルチホルダー、キャンドルカバー
- 性能
- 耐落下:1m
- 材質
- 本体/アルミニウム
- サイズ
- Φ17×92mm
- 質量(g)
- 24
- 電源
- 単四電池×1本
- 光源
- 高輝度LED1灯
- 連続点灯時間
- 3.5h
- 光度(cd)
- 1840
- 明るさ(Lm)
- 100
- 防水性
- IPX6
- 照射距離(m)
- 85
- 内容量
- 1セット
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。
商品説明動画
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ













![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)












