ハンズフリーライト
スポット照明と手元パネル照明2つの光をハンズフリーで使い分けできるライト
ネックストラップやクリップで取り付けが使用可能
センサー付きで非接触が操作が可能
マグネット付きで、壁に貼った状態でも使用可能
本体を開くとパネル照明として手元を広く照らすことが可能
- 付属品
- USB Type-Cケーブル、専用ネックストラップ、専用クリップ
- 材質
- ABS樹脂、他
- サイズ
- 約7×3×4(h)cm
- 質量(g)
- 約65
- モード切替
- スポットモード(暖色/昼色/デュアル 3段階)、パネルモード(Hjh/Middle/Low 3段階)
- 使用電源
- リチウムポリマー電池3.7V、1,200mAh
- 充電時間
- 約2.5時間
- 連続点灯時間
- スポットモード約5時間(デュアル)/約6時間(昼色)/約7時間(暖色)、約9時間(パネルモード Hih)
- 明るさ
- スポットモード時約400lm(デュアル)/約210lm(昼色)/約190lm(暖色)相当、パネルモード時約120lm (Hih)/約60lm(Medium)/約30lm(Low)相当
- 防水性
- IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
- 内容量
- 1個
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ




























