3.7V充電式薄型ポケットLEDライト
1回の充電で約15時間連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)
クリップ付き
マグネット付き
ミニサイズ
連続点灯:Highモード約3時間/Midモード約6時間/Lowモード約15時間
- 用途
- 夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。
- 容量
- 450mAh / 1.665Wh
- 質量(g)
- 36
- 電圧(V)
- DC3.7
- 温度範囲(℃)
- 【充電】10~35
- ケーブル長(m)
- 0.25
- 本体寸法(mm)
- 25×111×15
- 全光束(Lm)
- 3000
- 使用電球
- 白色LED(交換不可)
- 電池
- リチウムポリマー電池 ※交換不可
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 充電時間(時間)
- 最大2(空→フル充電)
- 設置場所
- 屋内
- 入力電流(A)
- 【充電プラグ】0.5
- 光色
- 昼光色(6500K)
- 入力電圧
- 【充電プラグ】DC5V(A)
- 内容量
- 1セット
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ













![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)







