アンティークウォールライト
布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。
1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整
2. マグネットでどこでも設置
3.USB 充電・コードレス仕様
最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心
- 用途
- 夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下
- セット内容
- 取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8
- 質量(g)
- 700
- 消費電力(W)
- 約3
- 電源
- DC 5V/2A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 180×232×440
- 光源
- LED
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー 5200mAh
- 保証期間
- 1年
- 充電時間(時間)
- 約6~8(USB Type-C)
- 素材
- 鉄/白色TC布
- 光色
- 電球色(3000K)
- 連続点灯時間(時間)
- 約15~50
- 調光機能
- 無段階調光
- 内容量
- 1個
注意
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとってください。
※分解、改造は行わないでください。本来の機能を損なう恐れがあります。
※使用前に破片がないか必ず確認してください。
スポットライト の新着商品
カテゴリ
























![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









